ワイヤーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100組) 注文コード 25807453 品番 6541-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

額用吊金物

長さ(cm)60 安全荷重(kg)3 付属品洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー::1本 アズワン品番64-5253-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする