福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
25807469
品番
6541-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
額用吊金物
長さ(cm)
90
安全荷重(kg)
3
付属品
洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー::1本
アズワン品番
64-5253-46