福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤーセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
25807478
品番
DP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
額用吊金物
長さ(cm)
90
安全荷重(kg)
3
付属品
洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー:1本
アズワン品番
64-5253-47