ワイヤーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード25807487 品番F-0228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

額用吊金物

長さ(cm)60 安全荷重(kg)4 付属品洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー:1本 アズワン品番64-5253-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする