ワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25807557 品番 1835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

長さ(m)1.5 径(mm)1.5 安全荷重(kg)20 シルバー 付属品タッピングネジ皿4×30mm タイプ天井用 アズワン品番64-5258-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする