ワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25807663 品番 1904WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

壁面用。末端金具留め

長さ(m)1 径(mm)1.2 安全荷重(kg)12 オールホワイト アズワン品番64-5258-86 付属品木ネジ皿3.1×20mm タイプ壁面用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする