福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤー自在 直付型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25807679
品番
1905WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
壁面用。末端金具留め
長さ(m)
1.5
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
12
色
オールホワイト
アズワン品番
64-5258-87
付属品
木ネジ皿3.1×20mm
タイプ
壁面用