福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25807706
品番
1102-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
2
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
サイズ
小
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5253-59