ワイヤー自在

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25807864 品番 1168WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし

長さ(m)0.5 径(mm)1.2 安全荷重(kg)12 オールホワイト(フック:ホワイト) サイズ 規格2クリップ アズワン品番64-5247-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする