ワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25808038 品番 1181-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし

長さ(m)1.5 径(mm)1.5 安全荷重(kg)30 ホワイト サイズ 規格2クリップ アズワン品番64-5247-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする