福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25808083
品番
1184-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
4
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
30
色
ブラック
サイズ
大
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5247-09