福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25808153
品番
1123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
3
径(mm)
2
安全荷重(kg)
50
色
シルバー
サイズ
特大
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5253-71