楽スタB ワイヤースタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25808896 品番 H-6128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です

材質スチール/プラスチック グリーン 呼び寸法小/190mm 適合サイズB5〜A4 アズワン品番64-5253-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25808878
2024-08-26
用途:
額縁・写真たて
医療・福祉・介護関連業

色んな物を簡便に立てて飾るのに非常に役立ってます。デザイン的にも良いですし、コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする