額吊レールセット C型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25809587 品番 F-0112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

C型ピクチャーレールセット

付属品C型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本 材質レール:アルミ タイプ天井用 長さ(m)1 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5255-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする