福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
額吊レールセット D型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
25809596
品番
F-0113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
D型ピクチャーレールセット
付属品
D型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本
材質
レール:アルミ
タイプ
壁面用
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
50
アズワン品番
64-5255-21