福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
額吊飾鋲ハイアンカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-5250-85
注文コード
25809639
品番
4106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
額吊金物。中空壁に使用する場合は埋め込みの深さに対応できるものをお選びください
材質
黄銅
長さ(mm)
60
色
ホワイトブロンズメッキ
適合ドリル径(mm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
35
アズワン品番
64-5250-85