福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
額吊飾鋲フック(カールプラグ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
安全荷重(kg)
20
呼び寸法
20mm
アズワン品番
64-5255-32
注文コード
25809788
品番
F-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・呼び寸法・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
額吊金物。カールプラグ付
付属品
木ネジ皿頭 4.1×38mm
材質
黄銅
色
ホワイトブロンズメッキ
呼び寸法
20mm
安全荷重(kg)
20
アズワン品番
64-5255-32