福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
額用コーナー金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
アズワン品番
64-5246-29
注文コード
25809894
品番
6264-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
額縁工作用金具
付属品
バインドネジ:3×4mm
材質
鉄
厚さ(mm)
1.8
寸法(mm)
6.4×45
アズワン品番
64-5246-29