福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
丸ひも 16打
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25810314
品番
6507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ビニロン
色
白
長さ(m)
450
安全荷重(kg)
8
アズワン品番
64-5255-81
径(mm)
2