丸ひも 金剛打ち

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25810384 品番 6501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ビニロン 長さ(m)300 安全荷重(kg)15 アズワン品番64-5255-79 径(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25810409
2022-04-30
用途:
額縁の吊り紐に

紺色の4mmを購入したが、商品には素材がアクリルと表示されていた。以前、白の3mmを購入したときはクレモナ(ビニロン)となっていたので、同様素材かと思って購入してしまった。商品説明欄に素材の記載を望みます。

対象商品:
25810375
2020-07-21
用途:
絵画の販売をしておりますので、額縁に使用。
アート絵夢 KUREYA 様 (卸売・小売業)

細くて若干の不安がありましたが、かなり強そうで安心しました。次回はもう一ランク太い紐を購入し、サイズによって使い分けて行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする