福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
丸ひも 八ツ打ち
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25810488
品番
6526-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
茶色
安全荷重(kg)
3
長さ(m)
450
径(mm)
2
アズワン品番
64-5255-74