福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
丸ひもセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25810524
品番
F-0229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
額用吊金物
付属品
ひも:1本/洋灯吊:1個/丸ヒートン:2個
色
白
長さ(cm)
100
安全荷重(kg)
3
アズワン品番
64-5255-91
径(mm)
2