福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
極上壁面取付菱座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25810944
品番
2302-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品
鉄皿:4.1×32mm
材質
銅
幅(mm)
(受け)50
色
黒・菱座
安全荷重(kg)
10