福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
黒板吊金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2組)
注文コード
25810987
品番
H-1844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
額吊金物
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
寸法(mm)
20×70
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
10