福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
差込式 雅額受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25810996
品番
F-0082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
額受金物
タイプ
鴨居用
色
絵柄:松竹梅
材質
鉄
安全荷重(kg)
5
幅(mm)
(受け)36