曜日別特売
1848 十手金具 福井金属工芸 25811608

十手金具

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード25811608品番1848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

額吊金具。直付け金具

付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5アズワン品番64-5257-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25811608
2025-04-25
用途: 収納箱の転倒防止
有限会社 木ノ葉建設建設業・工事業

サイズがピッタリでした 薄いので裏側で見えないように取り付けられてバッチリです

対象商品 : 25811608
2024-07-21
用途: 表札取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

表札を表から見た時に取り付けビスを見せたくなかったので、丁度良い商品でした。ビス1本で引っ掛けるタイプは傾いてしまうので、プレート状でしっかりと差さるので安定して良いです。

対象商品 : 25811608
2024-05-08
用途: 額装を壁に設置
教育・研究機関

ネットで見かけた十手金具。十手金具という名前に辿り着くまでも右往左往した。
額装の形状からこの金具しか取り付け出来なかったので、とても助かった。
モノタロウにあって良かった。

対象商品 : 25811608
2023-08-28
用途: 梯子の固定
築輪

ロフトに登る梯子の脱着用の金物としてこの度これを付けてみました。他にシンプルな物が無い中ちょっときゃしゃで不安でしたが案外取り付けるとしっかり固定出来ました。おそらく本来の使い方とは違いますが使えます。

対象商品 : 25811608
2022-05-12
用途: 表札の取り付け
有限会社石川工務店建設業・工事業

ホームセンターとかではなかなか売ってなかったので助かりました。商品については、接合する箇所がもう少し強くなっていてほしい。

対象商品 : 25811617
2020-06-15
用途: 鏡の木壁への設置

木壁裏の間柱の木ネジにて本品を固定しました。オス、メス(フック、ブラケット)隙間がないので、ガタがなく助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする