福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
重量用額受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
25811653
品番
2328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品
木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質
鉄
幅(mm)
(受け)100
色
黒
安全荷重(kg)
30
アズワン品番
64-5257-12