福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
額縁用金具 扇面額受鴨居
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
25812168
品番
F-0259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
扇面
色(柄)
黒/黄(イナズマ柄)
用途
鴨居用
材質
鉄
幅(mm)
(受け)60
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5257-96
注意
※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください