締結金具

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 25812563 品番 1846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します

付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5258-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25812579
2022-04-27
用途:
絵画を壁に

簡単に取付できます。金具が少し斜めになっても大丈夫。絵画は真っ直ぐに調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする