福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
Sカン 鉄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
25812843
品番
6441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
吊用品
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
3.5
線径(mm)
3
呼び寸法
36mm
アズワン品番
64-5259-14