VVFケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 注文コード25812895 品番VVF2X2.0+G1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。
Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。
シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。
規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))

用途
屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線
Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。
全長(m)100 導体径(mm)2 試験電圧1500V 色(絶縁体)緑・白・黒 仕上外径(mm)6.6×13.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする