曜日別特売
IV1.6M-R100 IV電線 愛知電線 25813157

IV電線

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(100m)
導体径(mm)1.6
電線色
内容量1セット(100m)注文コード25813157品番IV1.6M-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))

用途
屋内配線、電気機器用配線など
全長(m)100導体径(mm)1.6絶縁抵抗(MΩ)(20℃/60℃)50/0.2仕上外径(mm)3.2電線色試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25813008
2025-02-07
用途: 色々な配線工事
建設業・工事業

50M巻なのが助かります。緊急で買いに走ったら無い!とか言うのが結構有るので、巻で持ってて安心です。

対象商品 : 25813017
2022-09-01
用途: 電設
農・林・水産業

アース線に使用しているが、スイッチなどの送り線として使う方が多いか。
被覆も剥きやすく品質的に問題なし。

対象商品 : 25813044
2021-03-23
用途: アマチュア無線の受信アンテナのエレメント材料
農・林・水産業

丁度良い線径と被覆材なので、屋外用途ですが、これを用いることにしました。被覆が黒なので、対候性もそこそこ期待できるかと思っています。

対象商品 : 25813008
2020-04-12
用途: アマチュア無線のアンテナ用(接地線)
その他業種

特に問題なし。同一県内だったので中1日で届きました。

対象商品 : 25813236
2019-07-27
用途: 町内会の祭
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトなサイズでよかった。梱包内容の表示が不明瞭で梱包を開けないと内容物の確認が取れなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする