福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
鉄 Xフック
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
25813315
品番
DP-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
額吊金物
材質
鉄
色
金色
規格
3本針
呼び寸法
大
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5260-35