福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
鉄 Xフック
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
25813324
品番
DP-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
額吊金物
材質
鉄
色
黒色
規格
1本針
呼び寸法
小
安全荷重(kg)
1
アズワン品番
64-5260-25