福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
平ヒートン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
安全荷重(kg)
20
注文コード
25814855
品番
6010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ丸頭:3.1×20mm
材質
黄銅
色
ニッケルメッキ
呼び寸法
大
安全荷重(kg)
20
アズワン品番
64-5261-56