福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
平ヒートン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40組)
安全荷重(kg)
12
注文コード
25814873
品番
6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
安全荷重・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ丸頭:2.4×13mm
材質
黄銅
色
ニッケルメッキ
呼び寸法
中
安全荷重(kg)
12
アズワン品番
64-5261-57