福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
平ひも金具セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25815117
品番
F-0141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
額用吊金物
付属品
平ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:8本
色
茶色
安全荷重(kg)
10
長さ(m)
2
径(mm)
10
アズワン品番
64-5261-62