福井金属工芸
福井金属工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
福井金属工芸の 吊具
福井金属工芸の 吊具用洋灯吊
洋折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
25815747
品番
F-0239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
額縁工作用金具
安全荷重(kg)
7
サイズ(mm)
16
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鍮メッキ
アズワン品番
64-5262-44