福井金属工芸
福井金属工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
福井金属工芸の 吊具
福井金属工芸の 吊具用洋灯吊
洋折
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25815808
品番
F-0608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
額縁工作用金具
安全荷重(kg)
11
サイズ(mm)
45
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鍮メッキ
アズワン品番
64-5262-57