福井金属工芸
福井金属工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
福井金属工芸の 吊具
福井金属工芸の 吊具用洋灯吊
洋折
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
25815835
品番
6902-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
額縁工作用金具
安全荷重(kg)
4
サイズ(mm)
22
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鈴メッキ
アズワン品番
64-5262-47