福井金属工芸
福井金属工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
福井金属工芸の 吊具
福井金属工芸の 吊具用洋灯吊
洋灯吊
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
25815923
品番
6901-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
額縁工作用金具
安全荷重(kg)
14
サイズ(mm)
32
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
真鍮メッキ
アズワン品番
64-5262-68