OG-352 L プラスチック手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 25816648 OG-352 L プラスチック手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 25816648

プラスチック手袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25816648 品番 OG-352 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.7 手のひらまわり(cm)21.4 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.07 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途軽作業。 トラスコ品番125-8772 質量(g)830 入数(双)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
作業

毎回、安定の手袋
軽作業の際には必ず使う。手袋だけは安いのを買ってもフィット感が違うのでこれ一択。

2025-05-09
用途:
塗装作業時、機械メンテナンス、清掃時等
サービス業

手袋の上に軍手をして作業をしている。
使い勝手がよく、以前から使用している。

対象商品:
25816648
2021-06-18
用途:
草取り

手にぴったりフィットし使いやすい。安いので使い捨てに満足感がある。

対象商品:
25816648
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社山口工業所 様

使い勝手は、良いが、箱から取り出すときにくっついている。
以前よりも価格が高いので、安くして欲しい。

対象商品:
25816648
2020-04-28
用途:
バイクメンテナンス時

有名ブランドなのでさぞ丈夫だろうと思い、高いけど購入。しかし使用中に手首部分が装着時より裂けてしまうことが度々おこりました。結局、バイクのメンテナンスには向いていないと判断し、使われるかどうかわからない家庭内の非常時手袋として保管されることになりました。残念。二度と買いません。安価だけどモノタロウのニトリルゴム手袋 極薄 粉付の方がまだ破れに強いと思います。

対象商品:
25816648
2019-04-19
用途:
車のメンテナンス
松田事務所 様

車検など、油汚れ時につかってますが、前の手袋写真入りの箱からパッケージが、変更もなり
同じもの無いかとオカモトへ直接mailして 。こちらの型番を教えてもらいましたが、厚みが薄くなり
すぐ破れます。
本当なら、車整備専用手袋の黒のニトリルゴムの手袋を売ってますが。値段が3倍するので 今の所 購入出来てません。枚数も半分の50枚なので。

前の88と同じ厚み欲しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする