ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット MP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25817068
品番
377-10A-OR
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
特殊FRP
衝撃吸収ライナー
あり
種類
MP型
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
仕様
EPA内装付き、軽量型
質量(g)
365