ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット 前ひさし型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25817208
品番
377-18A-YE
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
黄
材質
PC
衝撃吸収ライナー
あり
種類
前ひさし型
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用
仕様
EPA内装付き
質量(g)
435