ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット 前ひさし型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25817278
品番
377-30A-GY
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
前ひさし型
色
グレー
衝撃吸収ライナー
あり
材質
PC
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用
仕様
EPA内装付き、上方視界良好、透明ひさし
質量(g)
450