Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25817576
品番
LH-GST 200K-FI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
800
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75-80
取付高(mm)
24.5
材質(車輪)
ポリウレタン
用途
重量物運搬用車輪キャスター
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
50
硬度
(タイヤ)ショアA75℃
キャスター(mm)
(偏心自在)70
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
(タイヤ)-25〜+70、短時間で最大+90
特性
耐衝撃・耐衝突
取付け高さ(cm)
245