(17130)バルブ

(22件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25817794 品番17130-PCX-003
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25817898
2026-01-27
用途:
フィットGE8後期用
自動車・二輪車・自転車関連業

PCVバルブが詰まると、オイルが周囲に噴き出したり、バンパー下あたりに茶色の液体(噴き出したオイルミスト)が付いていたりします。
予防整備としてこちらのバルブとグロメット、ホースも新品に交換しました。

対象商品:
25817812
2025-10-27
用途:
車両メンテナンス(破損により交換)
サービス業

29年前の車ですが、重要部品として今も入手出来る事は有難いです。当時価格よりは値上げはしていますが、予備入れて余分に注文しました。(PCV 17130-PK1-003)

2025-12-03
用途:
オイル交換忘れ警告灯点灯後の不調修理

PCVバルブがスラッジたまり目詰まり、ホースもびっしり目詰まり共に交換良くなった様です。

2026-03-22
用途:
車の部品交換
建設業・工事業

メーカー純正なので交換するだけでした。
車の不具合も無くなり大変満足してます。

2025-08-17
用途:
自動車の修理

純正部品なので、問題無く取り付けられ、修理完了しました。

2025-07-07
用途:
N-ONEの10万km整備で!
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車が10万kmを超えたので、エンジンが不調になる前に交換した。
ホンダ純正部品なんで、品質的にも安心。

2025-04-13
用途:
Nボックス(ターボ) FJ-1用
製造業

Nボックスのメンテナンス用に購入した。
PCVバルブホースと、グロメット(17139)の三点セットで購入した。
交換にあたり、バッキュームホースを外す事がありましたが、こちらも、そろそろ交換なのかと思いました。
3mmシリコンホース、4mmシリコンホースを別途購入しておけば良かったと思いました。
交換後の変化は、特に感じる事はありませんでした。

2025-12-03
用途:
車整備
運輸・通信業

純正品なので全く不安なく整備出来ます。非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする