ST1000LM048 内蔵ハードディスク 2.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト) 25818994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内蔵ハードディスク 2.5インチ Barracuda

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25818994 品番ST1000LM048
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
厚み7mm、薄型で軽量の2.5インチ・ハードディスク・ドライブは、
薄型・軽量ノートPCや小型フォーム・ファクタ向けにシームレスなアップグレードを実現します。

サイズ2.5インチ 容量1TB 高さ(mm)7 キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする