曜日別特売
C88 VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 25819177

C88 VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 25819177
C88 VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 25819177

VベルトC形(スタンダード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(mm)2236呼び番号88インチ注文コード25819177品番C88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14有効ピッチ周長さ(mm)2236呼び番号88インチ種別C材質(ベルト)ゴム質量(kg)0.717種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする