タスカール はしご+SPCケース本体共(工場はしご組込品)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25819545 品番SPCV-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

はしごが六価黒メートフリーとなって登場しました。
はしご収納時は非常に薄型ですがはしごを伸ばし人が乗っても、避難時の揺れが少なく安心して使える、しっかりした構造になっています。
また、チャイルドロック(オートタイプ)などの安全装置も標準装備しています。

材質(はしご)熱間圧延鋼板、(収納ケース)ステンレス製SUS304 段数7 外寸(mm)(上枠)653×573 開口寸法(mm)600×520 仕上(はしご)溶融亜鉛めっき+三価黒メート、(収納ケース)2B 踏ざん間隔(mm)343 ステップ踏面幅(mm)305 型式承認番号は第24〜1号 認定番号Hh-057 適合階高(mm)2560≦h≦2900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25819545
2023-10-28
用途:
公共工事
有限会社博幸建設 様

近くの代理店購入より安くて、早く購入出来ました。集荷証明書も頂きました。
これからの時代近くの代理店購入ルートは無くなって行くでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする